ANVIL 0500362033 Pipe Sadel Support Støpejern 4 In | AD8QWG 4LVD8

ANVIL 0500362033 Rørsadelstøpejern 4 inn

På lager
Vare: AD8QWG Modell: 0500362033Kryssreferanse: 4LVD8

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 470 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørsadelstøtte
FinishGalvanisert
MaterialeCast Iron
Maks. Laste3800 lb.
Rørstørrelse4"
Standarder og godkjenningerAA-1192A (Type 38), WW-H-171E (Type 39), ANSI-MSS SP-69 og MSS SP-58 (Type 38)
typenJusterbar
Bredde3.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.7625
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vertikal justering maksimum (14")
    • Vertikal justering minimum (9-1 / 4 ")

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteRørstørrelseStørrelseBreddePris
ANVIL 0500362009 Pipe Sadel Support Støpejern 2 1/2 In | AD8QWD 4LVD5 05003620091800 lb.2.5 "-3"3 083 NOK
ANVIL 0500362017 Pipe Sadel Support Støpejern 3 In | AD8QWE 4LVD6 05003620171800 lb.3"-3"3 043 NOK
ANVIL 0500362025 Pipe Sadelstøtte Støpejern 3 1/2 In | AD8QWF 4LVD7 05003620251800 lb.3.5 "-3"2 992 NOK
ANVIL 0500362041 Pipe Sadel Support Støpejern 5 In | AD8QWH 4LVD9 05003620413800 lb.5"-3.62 "4 595 NOK
ANVIL 0500362058 Pipe Sadel Support Støpejern 6 In | AD8QWJ 4LVE1 05003620583800 lb.6"-3.62 "4 568 NOK
ANVIL 0500362066 Pipe Sadel Support Støpejern 8 In | AD8QWK 4LVE2 05003620663800 lb.8"-3.62 "4 740 NOK
ANVIL 0500172549 10 Svart Støpejernsrør Stangsaddel | BT8LDC 0500172549----2 101 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500362033 Rørsadelstøpejern 4 inn
4 470 NOK / enhet