Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500362009 Pipe Sadel Support Støpejern 2 1/2 In | AD8QWD 4LVD5

ANVIL 0500362009 Rørsadelstøpejern 2 1/2 tommer

På lager
Vare: AD8QWD Modell: 0500362009Kryssreferanse: 4LVD5
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
2 739 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørsadelstøtte
FinishGalvanisert
MaterialeCast Iron
Maks. Laste1800 lb.
Rørstørrelse2.5 "
Standarder og godkjenningerAA-1192A (Type 38), WW-H-171E (Type 39), ANSI-MSS SP-69 og MSS SP-58 (Type 38)
typenJusterbar
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.6485
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vertikal justering maksimum (13")
    • Vertikal justering minimum (8 ")

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteRørstørrelseStørrelseBreddePris
ANVIL 0500362017 Pipe Sadel Support Støpejern 3 In | AD8QWE 4LVD6 05003620171800 lb.3"-3"2 747 NOK
ANVIL 0500362025 Pipe Sadelstøtte Støpejern 3 1/2 In | AD8QWF 4LVD7 05003620251800 lb.3.5 "-3"2 700 NOK
ANVIL 0500362033 Pipe Sadel Support Støpejern 4 In | AD8QWG 4LVD8 05003620333800 lb.4"-3.62 "4 034 NOK
ANVIL 0500362041 Pipe Sadel Support Støpejern 5 In | AD8QWH 4LVD9 05003620413800 lb.5"-3.62 "4 082 NOK
ANVIL 0500362058 Pipe Sadel Support Støpejern 6 In | AD8QWJ 4LVE1 05003620583800 lb.6"-3.62 "4 123 NOK
ANVIL 0500362066 Pipe Sadel Support Støpejern 8 In | AD8QWK 4LVE2 05003620663800 lb.8"-3.62 "4 278 NOK
ANVIL 0500172549 10 Svart Støpejernsrør Stangsaddel | BT8LDC 0500172549----2 101 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500362009 Rørsadelstøpejern 2 1/2 tommer
2 739 NOK / enhet