Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500093612 Medium rørklemme, 1040 lb @ 650 Deg F & 930 lb @ 750 Deg F

På lager
Vare: AD8DBC Modell: 0500093612Kryssref: 4HYN4
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
466NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørklemme
SamsvarUL, ULC, FM
FinishPlain
Lengde9.875 "
MaterialeVanlig stål
Maks. Laste1040 ved 650 grader F, 930 ved 750 grader F.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse5"
Trådstørrelse5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1025
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7325995000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Anvil 0500093612 rørklemme er designet for å kontrollere, feste og lede ledninger eller rør for et bredt spekter av rørleggerarbeid, varme og elektriske applikasjoner. Rørklemmer omtales ofte som rørklemmer eller sadelklemmer.

Egenskaper:

  • Den brukes til oppheng av varme linjer eller kalde rørledninger, der det ikke er behov for isolasjon.
  • Den er laget av karbonstål.
  • Denne 5-tommers rørklemmen støtter rør samtidig som den tillater rørsammentrekning og ekspansjon.
  • <>Den fungerer ved en maksimal temperatur på 750 grader F (ren overflate) og 450 grader F (galvanisert finish).
  • Den er tilgjengelig i gripende (anker) og ikke-gripende (sadel / guide) konfigurasjoner, avhengig av hvor tett brukeren vil at røret skal festes på plass.

Standarder og godkjenninger:

  • ULC
  • FM
  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva betyr hurtigklemmer?

A. Hurtigklemmer er konstruert med en mekanisme som lar brukeren åpne og lukke kjevene raskt i en enkelt bevegelse. De blir også referert til som hurtigutløsende klemmer, da de raskt kan klemme og frigjøre et arbeidsstykke.

Sp. Hva er de forskjellige typene hurtigklemmer?

A. De forskjellige typene hurtigvirkende klemmer er triggerklemmer, fjærklemmer og spakklemmer.

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMaterialeMaks. LasteRørstørrelseTrådstørrelsePris
ANVIL 0500093513 Medium Pipe Clamp, 500 Lb Max Load, 750 Deg. F | AD8DAR 4HYL3 0500093513Plain3.25 "Vanlig stål500 ved 650 grader F1 / 2 "5 / 16 "116NOK
ANVIL 0500093521 3-7/16 In Pipe Clamp, Metalldetekterbar, Plain Finish | AD8DAT 4HYL4 0500093521Plain3.437 "Vanlig stål500 ved 650 grader F3 / 4 "5 / 16 "90NOK
ANVIL 0500093539 Karbonstål Medium Rørklemme, Metalldetekterbar | AD8DAU 4HYL5 0500093539Plain3 9 / 16 "Vanlig stål500 ved 650 grader F1"5 / 16 "113NOK
ANVIL 0500093547 FIG 212 Medium rørklemme, 500 lb, 5/16 i gjengestørrelse | AD8DAV 4HYL6 0500093547Plain4.125 "Vanlig stål500 ved 650 grader F1-1 / 4 "5 / 16 "129NOK
ANVIL 0500093554 Medium rørklemme, karbonstålhus, glatt overflate | AD8DAW 4HYL7 0500093554Plain4 5 / 16 "Vanlig stål800 ved 650 grader F1-1 / 2 "5 / 16 "130NOK
ANVIL 0500093562 Medium rørklemme, metalldetekterbar, karbonstålhus | AD8DAX 4HYL8 0500093562Plain5.5 "Vanlig stål1040 ved 650 grader F, 930 ved 750 grader F.2"1 / 2 "203NOK
ANVIL 0500093570 Fig 212 Medium Pipe Clamp, 2-1/2 In Pipe | AD8DAG 4HYL9 0500093570Plain6.5 "Vanlig stål1040 ved 650 grader F, 930 ved 750 grader F.2-1 / 2 "1 / 2 "151NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500093612 Medium rørklemme, 1040 lb @ 650 Deg F & 930 lb @ 750 Deg F
466NOK / enhet