Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500093570 Fig 212 Medium rørklemme, 2-1/2 i rør

På lager
Vare: AD8DAY Modell: 0500093570Kryssref: 4HYL9

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
151NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørklemme
SamsvarUL, ULC, FM
FinishPlain
Lengde6.5 "
MaterialeVanlig stål
Maks. Laste1040 ved 650 grader F, 930 ved 750 grader F.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse2-1 / 2 "
Trådstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7325995000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Ambolt 0500093570 Fig 212 medium rørklemme er ideell for å støtte og sikre rør i industrielle og kommersielle omgivelser. Det sikrer stabilitet, forenkler installasjonen og forhindrer rørbevegelser for integriteten og effektiviteten til rørsystemet.

Egenskaper:

  • Denne rørklemmen tilbyr forbedret beskyttelse, og oppfyller UL- og FM-standarder.
  • Den har en ren finish for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Denne rørklemmen har en vanlig stålkropp for strukturell stivhet og holdbarhet.

Kompatibelt tilbehør:

  • Ambolt Eye nøtter: De har smidd stålkonstruksjon for strukturell stivhet.
  • Ambolt Eye stenger: De hjelper til med tett montering av rørklemmer og er laget av karbonstål for holdbarhet og bærekraft.

Standarder og godkjenninger:

  • FM
  • UL
  • ULC

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan måles rørklemmer?

A.

  • Installer slangen på røret eller koblingen, som utvider slangen.
  • Mål utvendig diameter (OD) på slangen
  • Velg en klemme som kan romme den diameteren i omtrent midten av klemområdet.

Sp. Hvilke faktorer bør vurderes når du velger Amvil 0500093570 Fig 212 medium rørklemme?

A.

  • Rørdiameter og størrelseskompatibilitet.
  • Krav til bæreevne og vektfordeling.
  • Miljøforhold og korrosjonsbestandighet.
  • Installasjons- og vedlikeholdsvennlighet.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Ambolt 0500093570 Fig 212 medium rørklemme?

A.

  • Inspiser regelmessig for tegn på slitasje, korrosjon eller skade.
  • Tørk av overflaten med en fuktig klut for å fjerne støv eller skitt.
  • Smør bevegelige deler for å sikre jevn drift.
  • Løs eventuelle problemer umiddelbart for å forhindre ytterligere forverring eller potensiell skade.

Sp. Når bør jeg skifte ut denne rørklemmen?

A.

  • Når det er tegn på betydelig slitasje, deformasjon eller skade.
  • Manglende evne til å holde røret sikkert på plass.
  • Manglende oppfyllelse av kravene til bæreevne.
  • Manglende overholdelse av sikkerhetsstandarder eller forskrifter.

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMaterialeMaks. LasteRørstørrelseTrådstørrelsePris
ANVIL 0500093513 Medium Pipe Clamp, 500 Lb Max Load, 750 Deg. F | AD8DAR 4HYL3 0500093513Plain3.25 "Vanlig stål500 ved 650 grader F1 / 2 "5 / 16 "116NOK
ANVIL 0500093521 3-7/16 In Pipe Clamp, Metalldetekterbar, Plain Finish | AD8DAT 4HYL4 0500093521Plain3.437 "Vanlig stål500 ved 650 grader F3 / 4 "5 / 16 "90NOK
ANVIL 0500093539 Karbonstål Medium Rørklemme, Metalldetekterbar | AD8DAU 4HYL5 0500093539Plain3 9 / 16 "Vanlig stål500 ved 650 grader F1"5 / 16 "113NOK
ANVIL 0500093547 FIG 212 Medium rørklemme, 500 lb, 5/16 i gjengestørrelse | AD8DAV 4HYL6 0500093547Plain4.125 "Vanlig stål500 ved 650 grader F1-1 / 4 "5 / 16 "129NOK
ANVIL 0500093554 Medium rørklemme, karbonstålhus, glatt overflate | AD8DAW 4HYL7 0500093554Plain4 5 / 16 "Vanlig stål800 ved 650 grader F1-1 / 2 "5 / 16 "130NOK
ANVIL 0500093562 Medium rørklemme, metalldetekterbar, karbonstålhus | AD8DAX 4HYL8 0500093562Plain5.5 "Vanlig stål1040 ved 650 grader F, 930 ved 750 grader F.2"1 / 2 "203NOK
ANVIL 0500093588 FIG 212 Medium rørklemme, 1040 / 930 lb lastekapasitet | AD8DAZ 4HYN1 0500093588Plain7"Vanlig stål1040 ved 650 grader F, 930 ved 750 grader F.3"1 / 2 "227NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500093570 Fig 212 Medium rørklemme, 2-1/2 i rør
151NOK / enhet