Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500093539 Karbonstål Medium Rørklemme, Metal Detectable

På lager
Vare: AD8DAU Modell: 0500093539Kryssref: 4HYL5

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
113NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørklemme
SamsvarUL, ULC, FM
FinishPlain
Lengde3 9 / 16 "
MaterialeVanlig stål
Maks. Laste500 ved 650 grader F
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse1"
Trådstørrelse5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For oppheng av kalde rørledninger eller varmeledninger der ingen isolasjon er nødvendig.

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMaterialeMaks. LasteRørstørrelseTrådstørrelsePris
ANVIL 0500093513 Medium Pipe Clamp, 500 Lb Max Load, 750 Deg. F | AD8DAR 4HYL3 0500093513Plain3.25 "Vanlig stål500 ved 650 grader F1 / 2 "5 / 16 "116NOK
ANVIL 0500093521 3-7/16 In Pipe Clamp, Metalldetekterbar, Plain Finish | AD8DAT 4HYL4 0500093521Plain3.437 "Vanlig stål500 ved 650 grader F3 / 4 "5 / 16 "90NOK
ANVIL 0500093547 FIG 212 Medium rørklemme, 500 lb, 5/16 i gjengestørrelse | AD8DAV 4HYL6 0500093547Plain4.125 "Vanlig stål500 ved 650 grader F1-1 / 4 "5 / 16 "129NOK
ANVIL 0500093554 Medium rørklemme, karbonstålhus, glatt overflate | AD8DAW 4HYL7 0500093554Plain4 5 / 16 "Vanlig stål800 ved 650 grader F1-1 / 2 "5 / 16 "130NOK
ANVIL 0500093562 Medium rørklemme, metalldetekterbar, karbonstålhus | AD8DAX 4HYL8 0500093562Plain5.5 "Vanlig stål1040 ved 650 grader F, 930 ved 750 grader F.2"1 / 2 "203NOK
ANVIL 0500093570 Fig 212 Medium Pipe Clamp, 2-1/2 In Pipe | AD8DAG 4HYL9 0500093570Plain6.5 "Vanlig stål1040 ved 650 grader F, 930 ved 750 grader F.2-1 / 2 "1 / 2 "151NOK
ANVIL 0500093588 FIG 212 Medium rørklemme, 1040 / 930 lb lastekapasitet | AD8DAZ 4HYN1 0500093588Plain7"Vanlig stål1040 ved 650 grader F, 930 ved 750 grader F.3"1 / 2 "227NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500093539 Karbonstål Medium Rørklemme, Metal Detectable
113NOK / enhet