Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500009337 C klemme med låsemutterstang, 3/8 tommers størrelse | AD8CZK 4HYH1

ANVIL 0500009337 C klemme med låsemutterstang, 3/8 tommers størrelse

På lager
Vare: AD8CZK Modell: 0500009337Kryssreferanse: 4HYH1

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
98NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakC Klemme m/Låsemutter
FinishPlain
Lengde2.375 "
MaterialeKarbonstål
Maks. Laste230 lb.
MetalldetekterbarJa
Stangstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Designet for å feste flens på W og M bjelke. Nederste hull banket for å få plass til hengerstang.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteStangstørrelsePris
ANVIL 0500009345 C klemme med låsemutterstang, 1/2 tomme størrelse | AD8CZL 4HYH2 0500009345380 lb.1 / 2 "144NOK
ANVIL 0500306519 1/2 belagt CS med låsemutter C-klemme | BT9QML 0500306519--119NOK
RFQ
ANVIL 0500306501 3/8 belagt CS med låsemutter C-klemme | BT9QMP 0500306501--70NOK
RFQ
ANVIL FIG 95 C-klemme med låsemutter | CF4GKR Fig. 95---
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500009337 C klemme med låsemutterstang, 3/8 tommers størrelse
98NOK / enhet