Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0361513146 1 X 1/2 Galvanized 3000 Forged Steel Threaded Tee | BT9BYK

ANVIL 0361513146 1 X 1/2 galvanisert 3000 smidd stål gjenget T-skjorte

På lager
Vare: BT9BYK Modell: 0361513146
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
885NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ANVIL 0311029201 Tee Galvanisert Stål 150 1/8 In Npt | AF8EGW 25CF54 03110292011 / 8 "138NOK
ANVIL 0311029409 Tee galvanisert stål 150 1/4 tomme Npt | AF8EGX 25CF55 03110294091 / 4 "121NOK
ANVIL 0311029607 Tee galvanisert stål 150 3/8 tommer Npt | AF8EGY 25CF56 03110296073 / 8 "122NOK
ANVIL 0311029805 Tee Galvanisert Stål 150 1/2 Inch Npt | AF8EGZ 25CF57 03110298051 / 2 "75NOK
ANVIL 0311030001 Tee galvanisert stål 150 3/4 tommer Npt | AF8EHA 25CF58 03110300013 / 4 "133NOK
ANVIL 0311030209 Tee Galvanisert stål 150 1 Tommer Npt | AF8EHB 25CF59 03110302091"199NOK
ANVIL 0311030407 Tee Galvanisert Stål 150 1-1/4 Inch Npt | AF8EHC 25CF60 03110304071.25 "320NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0361513146 1 X 1/2 galvanisert 3000 smidd stål gjenget T-skjorte
885NOK / enhet