ANVIL 0361225808 Tee Forged Steel 6000 2 Tommer Npt | AA6NGN 14J738

ANVIL 0361225808 Tee Smidd stål 6000 2 tommer Npt

På lager
Vare: AA6NGN Modell: 0361225808Kryssref: 14J738

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 767 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialSmidd stål
Klasse6000
TilkoblingstypeFNPT
Rørstørrelse2"
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.83
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7307923010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKlasseTilkoblingstypeUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris
ANVIL 0361224801 Tee smidd stål, klasse 6000 1/2" NPT | AA6NGJ 14J734 03612248016000FNPT-1 / 2 "-20 grader til 150 grader F398NOK
ANVIL 0361225006 Tee Forged Steel 6000 3/4 Inch Npt | AA6NGK 14J735 03612250066000FNPT-3 / 4 "-20 grader til 150 grader F546NOK
ANVIL 0361225204 Tee Forged Steel 6000 1 Inch Npt | AA6NGL 14J736 03612252046000FNPT-1"-20 grader til 150 grader F932NOK
ANVIL 0361225600 Tee Forged Steel 6000 1-1/2 Inch Npt | AA6NGM 14J737 03612256006000FNPT-1.5 "-20 grader til 150 grader F1 586 NOK
ANVIL 0361119001 1/8 I FNPT Black Forged Steel Tee, Black oxide | AF8YDK 29JE06 03611190013000gjenget7 / 8 "1 / 8 "-20 grader til 550 grader F253NOK
ANVIL 0361119605 Svart smidd stål T-skjorte, 3000 lb, FNPT-tilkobling, 3 hull | AF8YDN 29JE09 03611196053000gjenget1.5 "1 / 2 "-20 grader til 550 grader F253NOK
ANVIL 0361119803 FIG 2114 Pipe Tee, FNPT, 3000 lb, smidd karbonstål | AF8YDP 29JE10 03611198033000gjenget1 13 / 16 "3 / 4 "-20 grader til 550 grader F350NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0361225808 Tee Smidd stål 6000 2 tommer Npt
2 767 NOK / enhet