Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0361224801 Tee smidd stål, klasse 6000 1/2 NPT | AA6NGJ 14J734

ANVIL 0361224801 Tee Smidd stål, klasse 6000 1/2 "NPT

På lager
Vare: AA6NGJ Modell: 0361224801Kryssref: 14J734
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
398NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 20
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialSmidd stål
Klasse6000
TilkoblingstypeFNPT
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)4.6
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307923010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKlasseTilkoblingstypeUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris
ANVIL 0361225006 Tee Forged Steel 6000 3/4 Inch Npt | AA6NGK 14J735 03612250066000FNPT-3 / 4 "-20 grader til 150 grader F546NOK
ANVIL 0361225204 Tee Forged Steel 6000 1 Inch Npt | AA6NGL 14J736 03612252046000FNPT-1"-20 grader til 150 grader F932NOK
ANVIL 0361225600 Tee Forged Steel 6000 1-1/2 Inch Npt | AA6NGM 14J737 03612256006000FNPT-1.5 "-20 grader til 150 grader F1 586 NOK
ANVIL 0361225808 Tee Forged Steel 6000 2 Tommer Npt | AA6NGN 14J738 03612258086000FNPT-2"-20 grader til 150 grader F2 767 NOK
ANVIL 0361119001 1/8 I FNPT Black Forged Steel Tee, Black oxide | AF8YDK 29JE06 03611190013000gjenget7 / 8 "1 / 8 "-20 grader til 550 grader F253NOK
ANVIL 0361119605 Svart smidd stål T-skjorte, 3000 lb, FNPT-tilkobling, 3 hull | AF8YDN 29JE09 03611196053000gjenget1.5 "1 / 2 "-20 grader til 550 grader F253NOK
ANVIL 0361119803 FIG 2114 Pipe Tee, FNPT, 3000 lb, smidd karbonstål | AF8YDP 29JE10 03611198033000gjenget1 13 / 16 "3 / 4 "-20 grader til 550 grader F350NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0361224801 Tee Smidd stål, klasse 6000 1/2 "NPT
398NOK / enhet