ANVIL 0361109903 Lateral 45 Deg. 2 tommers smidd stål | AF8YCW 29JD92

ANVIL 0361109903 Lateral 45 Deg. 2 tommers smidd stål

På lager
Vare: AF8YCW Modell: 0361109903Kryssref: 29JD92

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 612 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLateral, 45 grader
Body MaterialSmidd stål
Klasse3000
Tilkoblingstypegjenget
Maks. Press3000 psi
Antall hull2
Utenfor Dia.3-11 / 32 "
Rørstørrelse2"
Mettet damptrykk300 psi @ 550 grader F
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.112
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)16.84
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode7307110030

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANVIL 0361109804 Lateral 45 Deg. 1/2 tomme smidd stål | AF8YCR 29JD87 03611098041-9 / 16 "1 / 2 "2 141 NOK
ANVIL 0361109820 Lateral 45 Deg. 3/4 tommers smidd stål | AF8YCT 29JD88 03611098201-27 / 32 "3 / 4 "2 282 NOK
ANVIL 0361109846 Lateral 45 Deg. 1 tommers smidd stål | AF8YCU 29JD89 03611098462-7 / 32 "1"2 815 NOK
ANVIL 0361109887 Lateral 45 Deg. 1-1/2 tomme smidd stål | AF8YCV 29JD91 03611098873.031 "1.5 "3 696 NOK
ANVIL 0361282411 11/2 Smidd Stål Gjenget 45 Lateral | BT9BMC 0361282411--6 100 NOK
RFQ
ANVIL 0361282304 1 Gjenget smidd stål 45 sidelengs | BT9BMG 0361282304--3 787 NOK
RFQ
ANVIL 0361282106 1/2 Smidd Stål Gjenget 45 Lateral | BT9BML 0361282106--2 903 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0361109903 Lateral 45 Deg. 2 tommers smidd stål
4 612 NOK / enhet