Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0361109820 Lateral 45 Deg. 3/4 tommers smidd stål | AF8YCT 29JD88

ANVIL 0361109820 Lateral 45 Deg. 3/4 tomme smidd stål

På lager
Vare: AF8YCT Modell: 0361109820Kryssref: 29JD88
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
2 340 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLateral, 45 grader
Body MaterialSmidd stål
Klasse3000
Tilkoblingstypegjenget
Maks. Press3000 psi
Antall hull2
Utenfor Dia.1-27 / 32 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Mettet damptrykk300 psi @ 550 grader F
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1835
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)10.49
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7307110030

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANVIL 0361109804 Lateral 45 Deg. 1/2 tomme smidd stål | AF8YCR 29JD87 03611098041-9 / 16 "1 / 2 "2 208 NOK
ANVIL 0361109846 Lateral 45 Deg. 1 tommers smidd stål | AF8YCU 29JD89 03611098462-7 / 32 "1"2 877 NOK
ANVIL 0361109887 Lateral 45 Deg. 1-1/2 tomme smidd stål | AF8YCV 29JD91 03611098873.031 "1.5 "3 810 NOK
ANVIL 0361109903 Lateral 45 Deg. 2 tommers smidd stål | AF8YCW 29JD92 03611099033-11 / 32 "2"4 692 NOK
ANVIL 0361282411 11/2 Smidd Stål Gjenget 45 Lateral | BT9BMC 0361282411--6 100 NOK
RFQ
ANVIL 0361282304 1 Gjenget smidd stål 45 sidelengs | BT9BMG 0361282304--3 787 NOK
RFQ
ANVIL 0361282106 1/2 Smidd Stål Gjenget 45 Lateral | BT9BML 0361282106--2 903 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0361109820 Lateral 45 Deg. 3/4 tomme smidd stål
2 340 NOK / enhet