Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0361109606 90 Deg. Gatealbue, 1-1/4 tommers størrelse, smidd stål | AF8YCN 29JD84

ANVIL 0361109606 90 Deg. Gatealbue, 1-1/4 tommers størrelse, smidd stål

På lager
Vare: AF8YCN Modell: 0361109606Kryssref: 29JD84
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
856NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 90 grader
Body MaterialSmidd stål
Klasse3000
Tilkoblingstypegjenget
Maks. Press3000 psi
Antall hull2
Utenfor Dia.2.437 "
Rørstørrelse1.25 "
Mettet damptrykk300 psi @ 550 grader F
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.251
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7307110030

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANVIL 0361109309 90 Deg. Gatealbue, 1/8 tommers størrelse, smidd stål | AF8YCG 29JD78 03611093093 / 4 "1 / 8 "503NOK
ANVIL 0361109358 90 Deg. Gatealbue, 1/4 tommers størrelse, smidd stål | AF8YCH 29JD79 03611093581"1 / 4 "302NOK
ANVIL 0361109408 90 Deg. Gatealbue, 3/8 tommers størrelse, smidd stål | AF8YCJ 29JD80 03611094081.25 "3 / 8 "271NOK
ANVIL 0361109457 90 Deg. Gatealbue, 1/2 tomme størrelse, smidd stål | AF8YCK 29JD81 03611094571.5 "1 / 2 "298NOK
ANVIL 0361109507 90 Deg. Gatealbue, 3/4 tommers størrelse, smidd stål | AF8YCL 29JD82 03611095071.75 "3 / 4 "374NOK
ANVIL 0361109556 90 Deg. Gatealbue, 1 tommers størrelse, smidd stål | AF8YCM 29JD83 03611095562"1"455NOK
ANVIL 0361109655 90 Deg. Gatealbue, 1-1/2 tommers størrelse, smidd stål | AF8YCP 29JD85 03611096552.75 "1.5 "1 055 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0361109606 90 Deg. Gatealbue, 1-1/4 tommers størrelse, smidd stål
856NOK / enhet