Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0361109408 90 Deg. Gatealbue, 3/8 tommers størrelse, smidd stål | AF8YCJ 29JD80

ANVIL 0361109408 90 Deg. Gatealbue, 3/8 tommers størrelse, smidd stål

På lager
Vare: AF8YCJ Modell: 0361109408Kryssref: 29JD80
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
301NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 90 grader
Body MaterialSmidd stål
Klasse3000
Tilkoblingstypegjenget
Maks. Press3000 psi
Antall hull2
Utenfor Dia.1.25 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Mettet damptrykk300 psi @ 550 grader F
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2205
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)14.94
Skipets bredde (cm)14.94
HS kode7307110030

Produktdetaljer:

Amvil 0361109408 street albue kobler et stykke rør til en beslag i rørleggerarbeid, rørtilpasning, kjemisk, papir, papirmasse, petrokjemi, avfallsforbrenning, skipsbygging og halvlederapplikasjoner.

Egenskaper:

  • Ambolt 0361109408 street albue har smidd stålkonstruksjon med svart finish for strukturell stivhet.
  • Den har to NPT-gjengede hann- og hunnhull for å koble sammen to rør og lage tette tetninger.
  • Den er konfigurert med en 90-graders albue for å endre strømningsretning og en tykk vegg for å tåle trykk opp til 3000 psi.
  • Den tåler temperaturer fra -20 grader til 550 grader Fahrenheit, ved mettet damptrykk på 300 psi.

Standarder og godkjenninger:

  • ANSI
  • SOM MEG
  • ASTM A105, A182 og A350

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er forskjellen mellom en tee og en albue?

A. Albuer og T-stykker er beslag som endrer retningen på et rør. En albue er koblet ved bøyningen av rørledningen, mens en tee er koblet til grenen av hovedrørledningen.

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANVIL 0361109309 90 Deg. Gatealbue, 1/8 tommers størrelse, smidd stål | AF8YCG 29JD78 03611093093 / 4 "1 / 8 "537NOK
ANVIL 0361109358 90 Deg. Gatealbue, 1/4 tommers størrelse, smidd stål | AF8YCH 29JD79 03611093581"1 / 4 "313NOK
ANVIL 0361109457 90 Deg. Gatealbue, 1/2 tomme størrelse, smidd stål | AF8YCK 29JD81 03611094571.5 "1 / 2 "309NOK
ANVIL 0361109507 90 Deg. Gatealbue, 3/4 tommers størrelse, smidd stål | AF8YCL 29JD82 03611095071.75 "3 / 4 "385NOK
ANVIL 0361109556 90 Deg. Gatealbue, 1 tommers størrelse, smidd stål | AF8YCM 29JD83 03611095562"1"504NOK
ANVIL 0361109606 90 Deg. Gatealbue, 1-1/4 tommers størrelse, smidd stål | AF8YCN 29JD84 03611096062.437 "1.25 "879NOK
ANVIL 0361109655 90 Deg. Gatealbue, 1-1/2 tommers størrelse, smidd stål | AF8YCP 29JD85 03611096552.75 "1.5 "1 083 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0361109408 90 Deg. Gatealbue, 3/8 tommers størrelse, smidd stål
301NOK / enhet