Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0310105408 Gulvflens 1 Tommer | AE2CGM 4WJG7

ANVIL 0310105408 Gulvflens 1 tommer

På lager
Vare: AE2CGM Modell: 0310105408Kryssreferanse: 4WJG7
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
287NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvflens
Body MaterialFormbart jern
Klasse150
TilkoblingstypeFlens x FNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Antall hull4
Utenfor Dia.4"
Rørstørrelse1"
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.351
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7307193085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANVIL 0300194602 Gulvflens 1/4 Tommer | AE2CGH 4WJG3 0300194602Gulvflens2.187 "1 / 4 "261NOK
ANVIL 0300194800 Gulvflens 3/8 Tommer | AE2CGJ 4WJG4 0300194800Gulvflens3"3 / 8 "225NOK
ANVIL 0310105002 Gulvflens 1/2 tomme | AE2CGK 4WJG5 0310105002Gulvflens3.5 "1 / 2 "194NOK
ANVIL 0310105200 Gulvflens 3/4 Tommer | AE2CGL 4WJG6 0310105200Gulvflens3.5 "3 / 4 "192NOK
ANVIL 0310105606 Gulvflens 1-1/4 Tommer | AE2CGN 4WJG8 0310105606Gulvflens4"1.25 "271NOK
ANVIL 0310105804 Gulvflens 1-1/2 Tommer | AE2CGP 4WJG9 0310105804Gulvflens4.5 "1.5 "313NOK
ANVIL 0310106000 Gulvflens 2 Tommer | AE2CGQ 4WJH1 0310106000Gulvflens5.5 "2"377NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0310105408 Gulvflens 1 tommer
287NOK / enhet