ANVIL 0306057506 Konsentrisk reduksjonskobling, flens, 2 x 1-1 / 2 i rør

På lager
Vare: AD8LNL Modell: 0306057506Kryssreferanse: 4KWF4

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 273 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonsentrisk reduksjonskobling
Body MaterialCast Iron
Klasse125
Tilkoblingstypemed flens
Maks. Press175 psi @ -20 grader til 150 grader F.
Rørstørrelse2 "x 1-1 / 2"
Mettet damptrykk125 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.355
Skipets høyde (cm)21.34
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode7307110030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelsePris
ANVIL 0300151503 FIG 367 Konsentrisk reduksjon, flensforbindelse, svart | AD8LKH 4KVX7 0300151503FNPT3 "x 2"1 405 NOK
ANVIL 0306058009 Konsentrisk reduksjonskobling med flenstilkobling, svart | AD8LNN 4KWF6 0306058009med flens2-1/2" x 1-1/2"13 872 NOK
ANVIL 0306058405 Konsentrisk reduksjonskobling med flens, 3 x 2 i rør | AD8LNQ 4KWF8 0306058405med flens3 "x 2"8 736 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0306057506 Konsentrisk reduksjonskobling, flens, 2 x 1-1 / 2 i rør
14 273 NOK / enhet