Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0300151503 FIG 367 Konsentrisk reduksjon, flensforbindelse, svart

På lager
Vare: AD8LKH Modell: 0300151503Kryssreferanse: 4KVX7
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
1 405 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonsentrisk reduksjonskobling
Body MaterialCast Iron
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press175 psi @ -20 grader til 150 grader F.
Rørstørrelse3 "x 2"
Mettet damptrykk125 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode7307110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelsePris
ANVIL 0306057506 konsentrisk reduksjonskobling, flens, 2 X 1-1/2 i rør | AD8LNL 4KWF4 0306057506med flens2 "x 1-1 / 2"14 273 NOK
ANVIL 0306058009 Konsentrisk reduksjonskobling med flenstilkobling, svart | AD8LNN 4KWF6 0306058009med flens2-1/2" x 1-1/2"13 872 NOK
ANVIL 0306058405 Konsentrisk reduksjonskobling med flens, 3 x 2 i rør | AD8LNQ 4KWF8 0306058405med flens3 "x 2"8 736 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0300151503 FIG 367 Konsentrisk reduksjon, flensforbindelse, svart
1 405 NOK / enhet