ANVIL 0306058009 Konsentrisk reduksjonskobling m / flensforbindelse, svart

På lager
Vare: AD8LNN Modell: 0306058009Kryssreferanse: 4KWF6

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 872 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonsentrisk reduksjonskobling
Body MaterialCast Iron
Klasse125
Tilkoblingstypemed flens
Maks. Press175 psi @ -20 grader til 150 grader F.
Rørstørrelse2-1/2" x 1-1/2"
Mettet damptrykk125 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.5575
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode7307110030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelsePris
ANVIL 0300151503 FIG 367 Konsentrisk reduksjon, flensforbindelse, svart | AD8LKH 4KVX7 0300151503FNPT3 "x 2"1 405 NOK
ANVIL 0306057506 konsentrisk reduksjonskobling, flens, 2 X 1-1/2 i rør | AD8LNL 4KWF4 0306057506med flens2 "x 1-1 / 2"14 273 NOK
ANVIL 0306058405 Konsentrisk reduksjonskobling med flens, 3 x 2 i rør | AD8LNQ 4KWF8 0306058405med flens3 "x 2"8 736 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0306058009 Konsentrisk reduksjonskobling m / flensforbindelse, svart
13 872 NOK / enhet