Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 97-009 Kuttbestandige hansker Svart/Grå L Pr | AC6UFW 36H158

ANSELL 97-009 Kuttbestandige hansker Svart/Grå L Pr

På lager
Vare: AC6UFW Modell: 97-009Kryssreferanse: 36H158

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
492NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI Slitesykler11265
ANSI kuttet gram2224
ANSI Punktering Newton113
ANSI / ISEA Slitasje nivå4
ANSI / ISEA Cut Level4
ANSI / ISEA punkteringsnivå3
BeleggdekningPalm
OverflatebehandlingGlatt
BelegningsmaterialeNitril
FARGEGrå / Svart
MansjettStrikke
Klipp motstandsdyktigJa
Måler13 Gauge Liner
Liner MaterialKelvar (R) / Rustfritt stål
PunkteringsbestandigJa
StørrelseL
Foreslått bruksmiljøTørr / lett olje

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode6116105520
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
ANSELL 97-009 Kuttbestandige hansker Svart/Grå S Pr | AC6UFU 36H156 97-009S443NOK
ANSELL 97-009 Kuttbestandige hansker Svart/Grå M Pr | AC6UFV 36H157 97-009M492NOK
ANSELL 97-009 Kuttbestandige hansker Svart/Grå XL Pr | AC6UFX 36H159 97-009XL492NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 97-009 Kuttbestandige hansker Svart/Grå L Pr
492NOK / enhet