Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 80-400 Belagte hansker XL Blå / Gul PR | AC3BAY 2RA89

ANSELL 80-400 Belagte hansker XL Blå/Gul PR

På lager
Vare: AC3BAY Modell: 80-400Kryssreferanse: 2RA89
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
118NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelagte hansker
ANSI / ISEA Slitasje nivå4
ANSI / ISEA Cut Level3
ANSI / ISEA punkteringsnivå3
BeleggdekningPalm
OverflatebehandlingVridde
BelegningsmaterialeNaturlig gummilatex
FARGEBlå / Gul
MansjettStrikk håndleddet
Liner MaterialTermisk Terry
StørrelseXL
Foreslått bruksmiljøTørr / lett olje

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode4015191050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
ANSELL 80-400 Belagte hansker M Blå / Gul PR | AC3BAW 2RA87 80-400M118NOK
ANSELL 80-400 belegghansker L Blå/gul PR | AC3BAX 2RA88 80-400L118NOK
ANSELL 80-400 Hansker med belegg S Blå / Gul PR | AD2JPX 3PXE8 80-400S118NOK
ANSELL 80-400 belegghansker 2XL blå/gul PR | AE4LYB 5LRF0 80-4002XL118NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 80-400 Belagte hansker XL Blå/Gul PR
118NOK / enhet