Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 11-518 Kuttbestandige hansker Blå / Blå 6 Pr | AC6UFB 36H136

ANSELL 11-518 Kuttbestandige hansker Blå/Blå 6 Pr

På lager
Vare: AC6UFB Modell: 11-518Kryssreferanse: 36H136

Få tak i det Mai 20, mandag
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
209NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI Slitesykler2000
ANSI kuttet gram627
ANSI Punktering Newton20
ANSI / ISEA Slitasje nivå3
ANSI / ISEA Cut Level2
ANSI / ISEA punkteringsnivå3
BeleggdekningPalm
OverflatebehandlingGlatt
Belegningsmaterialepolyuretan
FARGEBlå
MansjettElastisk strikk
Klipp motstandsdyktigJa
Måler18 Gauge
Liner MaterialDyneema Diamond HPPE
PunkteringsbestandigJa
Størrelse6
Foreslått bruksmiljøTørr / lett olje

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode6116105520
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
ANSELL 11-518 Kuttbestandige hansker Blå / Blå 7 Pr | AC6UFC 36H137 11-5187209NOK
ANSELL 11-518 Kuttbestandige hansker Blå / Blå 8 Pr | AC6UFD 36H138 11-5188209NOK
ANSELL 11-518 Kuttbestandige hansker Blå / Blå 9 Pr | AC6UFE 36H139 11-5189209NOK
ANSELL 11-518 Kuttbestandige hansker Blå / Blå 10 Pr | AC6UFF 36H140 11-51810209NOK
ANSELL 11-518 Snittbestandige hansker Blå/Blå 11 Pr | AC6UFG 36H141 11-51811209NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 11-518 Kuttbestandige hansker Blå/Blå 6 Pr
209NOK / enhet