Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706232-02 Tee Messing 1/8 In Mnpt | AG6TBF 46M424

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706232-02 Tee Messing 1/8 I Mnpt

På lager
Vare: AG6TBF Modell: 706232-02Kryssreferanse: 46M424
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
161NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
Lengde47 / 64 "
Maks. Press1200 psi
Utenfor Dia.13 / 32 "
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706232-04 Tee Messing 1/4 tomme Mnpt | AG6TBE 46M423 706232-0429 / 32 "1 / 2 "1 / 4 "294NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706232-02 Tee Messing 1/8 I Mnpt
161NOK / enhet