Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706232-04 Tee Messing 1/4 tomme Mnpt | AG6TBE 46M423

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706232-04 T-skjorte messing 1/4 tomme Mnpt

På lager
Vare: AG6TBE Modell: 706232-04Kryssreferanse: 46M423
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
294NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
Lengde29 / 32 "
Maks. Press1200 psi
Utenfor Dia.1 / 2 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706232-02 Tee Messing 1/8 In Mnpt | AG6TBF 46M424 706232-0247 / 64 "13 / 32 "1 / 8 "161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706232-04 T-skjorte messing 1/4 tomme Mnpt
294NOK / enhet