Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706110-1606 Bøssing lavt bly messing 600 Psi | AF7EZG 20XN61

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-1606 Bøssing lavt bly messing 600 Psi

På lager
Vare: AF7EZG Modell: 706110-1606Kryssref: 20XN61
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
372NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBushing
Body MaterialMessing med lav bly
Maks. Press600 psi
Rørstørrelse1 "x 3/8"
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706110-0802 Bøssing lavt bly messing 750 Psi | AF7EZC 20XN57 706110-0802750 psi1 / 2 "x 1 / 8"172NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706110-1202 Bøssing lavt bly messing 650 Psi | AF7EZD 20XN58 706110-1202650 psi3 / 4 "x 1 / 8"350NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706110-1204 Bøssing lavt bly messing 650 Psi | AF7EZE 20XN59 706110-1204650 psi3 / 4 "x 1 / 4"258NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706110-1604 Bøssing lavt bly messing 600 Psi | AF7EZF 20XN60 706110-1604600 psi1 "x 1/4"395NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706110-1608 Bøssing lavt bly messing 600 Psi | AF7EZH 20XN62 706110-1608600 psi1 "x 1/2"388NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706110-1612 Bøssing lavt bly messing 600 Psi | AF7EZJ 20XN63 706110-1612600 psi1 "x 3/4"327NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-1606 Bøssing lavt bly messing 600 Psi
372NOK / enhet