Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700561-02 Innsats lavt bly messinginnsats 1/8in | AG6TFW 46M543

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700561-02 Innsats lav bly messing innsats 1/8in

På lager
Vare: AG6TFW Modell: 700561-02Kryssreferanse: 46M543
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
23NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakinnfelt
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing med lav bly
Tilkoblingstypeinnfelt
Maks. Press400 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)0.25
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700561-08 Innsats lavt bly messinginnsats 1/2in | AG6TFQ 46M538 700561-08200 psi1 / 2 "29NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700561-06 Innsats lavt bly messinginnsats 3/8in | AG6TFR 46M539 700561-06200 psi3 / 8 "13NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700561-05 Innsats Lavt Bly Messing Innsats 5/16in | AG6TFT 46M540 700561-05300 psi5 / 16 "15NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700561-04 Innsats lavt bly messinginnsats 1/4in | AG6TFU 46M541 700561-04300 psi1 / 4 "6NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700561-03 Innsats lavt bly messinginnsats 3/16in | AG6TFV 46M542 700561-03400 psi3 / 16 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 00561-03 Insert Compression Messing | AH3QAJ 32WH56 00561-03-3 / 16 "27NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700561-02 Innsats lav bly messing innsats 1/8in
23NOK / enhet