Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700069-0806 Elbow 90 Low Lead Messing Compression x Hanne 1/2 tomme x 3/8in | AG6TFX 46M544

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700069-0806 albue 90 lav bly messing kompresjon x hann 1/2 tommer x 3/8 tommer

På lager
Vare: AG6TFX Modell: 700069-0806Kryssreferanse: 46M544
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
167NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue, 90 grader
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing med lav bly
Kompresjonstrådstørrelse11 / 16-20
TilkoblingstypeKompresjon x MNPT
Hex størrelse3 / 4 "
Maks. Press200 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseRørstørrelseTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700069-0606 Elbow 90 Low Lead Messing Compression x Hanne 3/8in | AG6TFY 46M545 700069-06069 / 16-245 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "138NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700069-0604 Albue 90 lav bly messing kompresjon x hann 3/8 tommer x 1/4 tommer | AG6TFZ 46M546 700069-06049 / 16-245 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "114NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700069-0806 albue 90 lav bly messing kompresjon x hann 1/2 tommer x 3/8 tommer
167NOK / enhet