AMS 445.11 Ekman mudder, rustfritt stål | AD8JNM 4KMR9

AMS 445.11 Ekman mudder, rustfritt stål

På lager
Vare: AD8JNM Modell: 445.11Kryssreferanse: 4KMR9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 871 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkman Dredge, 6.7 lbs.
MaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.1425
Skipets høyde (cm)32.51
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode9027905495
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

AMS 445.11 Ekman mudre samler sedimentprøver fra bløtbunn inkludert mudder, leire og silt.

Egenskaper:

  • Denne Ekman dreggen er fjærbelastet med en budbringer som reiser nedover nylontauet og snubler dreggen for å lukke.
  • Det følger med en bruksanvisning og en bæreveske.

Kompatibelt tilbehør:

  • AMS 53864 forlengelseshåndtak med triggere: Disse 5-tommers Ekman-håndtakene i rustfritt stål brukes på grunt vann, i stedet for budbringeren.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er AMS 445.11 Ekman mudder korrosjonssikker?

A. Ja, denne Ekman mudderen er laget av rustfritt stål for å motstå korrosjon på utsatte overflater.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMS 445.11 Ekman mudder, rustfritt stål
9 871 NOK / enhet