Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMS 420.02 sandskrue, 1-3/4 tommer dia., 5/8 tommer gjengestørrelse, rustfritt stål | AD8HYX 4KKJ7

AMS 420.02 Sandskrue, 1-3/4 tommer diameter, 5/8 tommer gjengestørrelse, rustfritt stål

På lager
Vare: AD8HYX Modell: 420.02Kryssref: 4KKJ7
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
4 515 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAuger
Connector Type5/8 "tråd
Diameter1 3 / 4 "
MaterialeRustfritt stål kausjon, rustfritt stål sylinder
typenSand

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeMaterialePris
AMS 400.38 sandskrue, 5 tommer diameter, 5/8 tommer trådstørrelse | AD8HYF 4KKH1 400.385"-Karbonstålskifte, karbonstålsylinder3 475 NOK
AMS 400.39 Sandskrue, 4 tommers diameter, 5/8 tommers trådstørrelse | AD8HYG 4KKH2 400.394"16.5 "Karbonstålskifte, karbonstålsylinder3 258 NOK
AMS 400.40 sandskrue, 3-1/4 tomme dia., 5/8 tommer trådstørrelse | AD8HYH 4KKH3 400.403 1 / 4 "15 "Karbonstålskifte, karbonstålsylinder2 969 NOK
AMS 400.41 sandskrue, 2-3/4 tommer dia., 5/8 tommer trådstørrelse | AD8HYJ 4KKH4 400.412 3 / 4 "14 "Karbonstålskifte, karbonstålsylinder3 229 NOK
AMS 400.42 sandskrue, 2-1/4 tommer diameter, 5/8 tommer trådstørrelse | AD8HYK 4KKH5 400.422 1 / 4 "12 "Karbonstålskifte, karbonstålsylinder3 092 NOK
AMS 400.43 sandskrue, 2 tommers diameter, 5/8 tommers trådstørrelse | AD8HYL 4KKH6 400.432"-Karbonstålskifte, karbonstålsylinder3 119 NOK
AMS 400.44 sandskrue, 1-3/4 tommer dia., 5/8 tommer trådstørrelse | AD8HYM 4KKH7 400.441 3 / 4 "-Karbonstålskifte, karbonstålsylinder3 256 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMS 420.02 Sandskrue, 1-3/4 tommer diameter, 5/8 tommer gjengestørrelse, rustfritt stål
4 515 NOK / enhet