Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMS 417.04 Vanlig skruskrue, 2-1/4 tommer diameter, 5/8 tommer gjengestørrelse, rustfritt stål | AD8HUX 4KJY9

AMS 417.04 Vanlig skrue, 2-1/4 tommers diameter, 5/8 tommers gjengestørrelse, rustfritt stål

På lager
Vare: AD8HUX Modell: 417.04Kryssreferanse: 4KJY9

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
4 345 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAuger
Connector Type5/8 "tråd
Diameter2 1 / 4 "
Lengde14 "
MaterialeRustfritt stål kausjon, rustfritt stål sylinder
typenRegelmessig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)46.74
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeMaterialePris
AMS 400.09 Vanlig skruskrue, 2 tommers diameter, 5/8 tommers trådstørrelse | AD8HUM 4KJX9 400.092"-Karbonstålkausjon, sylinder i rustfritt stål3 141 NOK
AMS 400.10 Vanlig skruskrue, 1-3/4 tommer diameter, 5/8 tommer trådstørrelse | AD8HUN 4KJY1 400.101 3 / 4 "-Karbonstålkausjon, sylinder i rustfritt stål3 145 NOK
AMS 400.11 Vanlig skruskrue, 1-1/2 tomme dia., 5/8 tomme trådstørrelse | AD8HUP 4KJY2 400.111 1 / 2 "-Karbonstålkausjon, sylinder i rustfritt stål3 229 NOK
AMS 417.08 Vanlig skruskrue, 5-tommers diameter, 5/8-tommers gjengestørrelse | AD8HUT 4KJY5 417.085"-Rustfritt stål kausjon, rustfritt stål sylinder4 861 NOK
AMS 417.07 Vanlig skruskrue, 4 tommers diameter, 5/8 tommers gjengestørrelse | AD8HUU 4KJY6 417.074"16 "Rustfritt stål kausjon, rustfritt stål sylinder4 489 NOK
AMS 417.06 Vanlig skruskrue, 3-1/4 tommer diameter, 5/8 tommer gjengestørrelse, rustfritt stål | AD8HUV 4KJY7 417.063 1 / 4 "16 "Rustfritt stål4 227 NOK
AMS 417.05 Vanlig skruskrue, 2-3/4 tommer diameter, 5/8 tommer gjengestørrelse, rustfritt stål | AD8HUW 4KJY8 417.052 3 / 4 "14 "Rustfritt stål kausjon, rustfritt stål sylinder4 344 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMS 417.04 Vanlig skrue, 2-1/4 tommers diameter, 5/8 tommers gjengestørrelse, rustfritt stål
4 345 NOK / enhet