Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMS 408.04 forlengelse, 60 tommers lengde, 5/8 tommers trådstørrelse | AD8JBC 4KKV2

AMS 408.04 Forlengelse, 60 tommers lengde, 5/8 tommers trådstørrelse

På lager
Vare: AD8JBC Modell: 408.04Kryssref: 4KKV2

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 192 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakExtension
Connector Type5/8 "tråd
Lengde60 "
MaterialeChrome Molybden

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)155.45
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7304907000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialePris
AMS 408.00 00 Forlengelse, 12 tommers lengde, 5/8 tommers trådstørrelse | AD8JAY 4KKU7 408.0012 "Chrome Molybden1 030 NOK
AMS 408.01 forlengelse, 24 tommers lengde, 5/8 tommers trådstørrelse | AD8JAZ 4KKU8 408.0124 "Chrome Molybden1 075 NOK
AMS 408.02 forlengelse, 36 tommers lengde, 5/8 tommers trådstørrelse | AD8JBA 4KKU9 408.0236 "Chrome Molybden1 097 NOK
AMS 408.03 forlengelse, 48 tommers lengde, 5/8 tommers trådstørrelse | AD8JBB 4KKV1 408.0348 "Chrome Molybden1 156 NOK
AMS 409.06 forlengelse, 12 tommers lengde, 5/8 tommers gjengestørrelse, rustfritt stål | AD8JBJ 4KKV8 409.0612 "Rustfritt stål1 553 NOK
AMS 409.07 forlengelse, 24 tommers lengde, 5/8 tommers gjengestørrelse, rustfritt stål | AD8JBK 4KKV9 409.0724 "Rustfritt stål1 597 NOK
AMS 409.08 Forlengelse, 36 tommers lengde, 5/8 tommers gjengestørrelse, rustfritt stål | AD8JBL 4KKW1 409.0836 "Rustfritt stål1 649 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMS 408.04 Forlengelse, 60 tommers lengde, 5/8 tommers trådstørrelse
1 192 NOK / enhet