Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4KHH4 Roterende girpumpehode 1/2 tommer 1/3 Hk | AD8HGV

DAYTON 4KHH4 Roterende tannhjulspumpehode 1/2 Tommer 1/3 Hk

På lager
Vare: AD8HGV Modell: 4KHH4
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
4 874 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende girpumpehode
utformingSokkel
PliktvurderingLett
GearBronse
GPM @ 100 PSI10.2
GPM @ 20 PSI10.8
GPM @ 25 PSI10.7
GPM @ 40 PSI10.3
GPM @ 50 PSI10.6
GPM @ 60 PSI9.9
GPM @ 75 PSI10.5
GPM @ 80 PSI9.5
GPM @ Freeflow10.8
GPM @ Freeflow @ 1725 RPM10.8
Høyde3.625 "
HP @ 100 PSI1-1/2
HP @ 25 PSI3/4
HP @ 50 PSI1
HP @ 75 PSI1
HP @ Free Flow3/4
HP @ Free Flow @ 1725 RPM1-1/2
Lengde4"
Maks. Press100 psi
Maks. Temp.210 F
Maks. Viskositet550 SSU
O-ringBuna N
Portstørrelse1 / 2 "
Pumpe kroppsmaterialeBronse
Pumpe RPM1725
AvlastningsventilUten
RingmaterialeBuna N
ForseglePTFE, Kevlar-pakking
Skaft Dia.0.63 "
Akselhøyde (in.)2-5/8
Aksemateriale304 rustfritt stål
Sugeløft12.3 ft
Sugeløft (ft.) @ 1725 RPM12.3
Temp. Område-20 til 210 F
typenLett, med karbongrafittforinger
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8413600090
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.utformingPliktvurderingMaks. ViskositetMotorrammePortstørrelsePumpe kroppsmaterialeRingmaterialePris
DAYTON 4KHA9 Rotary Gear Pump Head 1/4 inch 1/2 Hp | AD8HFM 4KHA9210 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 4 "BronseBuna N9 202 NOK
DAYTON 4KHC1 roterende girpumpehode 3/8 tommer 3/4 hk | AD8HFN 4KHC1210 FLukk kobletHeavy550 SSU56C3 / 8 "BronseBuna N10 413 NOK
DAYTON 4KHC2 Rotary Gear Pump Head 1/2 inch 3/4 Hp | AD8HFP 4KHC2210 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 2 "BronseBuna N10 867 NOK
DAYTON 4KHC4 roterende girpumpehode 1 tommer 1 1/2 hk | AD8HFR 4KHC4210 FLukk kobletHeavy550 SSU182TC / 184TC1"BronseBuna N13 834 NOK
DAYTON 4KHC5 Rotary Gear Pump Head 1/4 inch 1/2 Hp | AD8HFT 4KHC5280 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 4 "Cast IronViton7 531 NOK
DAYTON 4KHC6 Rotary Gear Pump Head 3/8 inch 3/4 Hp | AD8HFU 4KHC6280 FLukk kobletHeavy550 SSU56C3 / 8 "Cast IronViton8 341 NOK
DAYTON 4KHC7 Rotary Gear Pump Head 1/2 inch 3/4 Hp | AD8HFV 4KHC7280 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 2 "Cast IronViton8 658 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4KHH4 Roterende tannhjulspumpehode 1/2 Tommer 1/3 Hk
4 874 NOK / enhet