Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL P-8503 Håndstanse Ikke-gnistrende 1/8 x 4-3/4 tomme | AF7LVU 21XV57

AMPCO METAL P-8503 Håndstanse gnistfri 1/8 x 4-3/4 tommer

På lager
Vare: AF7LVU Modell: P-8503Kryssreferanse: 21XV57
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
677NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndstans
AnleggAluminium bronse
utforming1-brikke
Lengde4.75 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8203406000

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Ikke-gnistgivende, Ikke-magnetisk, Korrosjonsbestandig

Produktvarianter

ProduktModellAnleggLengdeTips størrelsePris
AMPCO METAL P-8522 Håndstanse Ikke-gnistrende 1 x 1 x 7-3/4 In | AD6MHV 46C073 P-8522Høy styrke nikkel aluminium bronse7.75 "1"1 656 NOK
AMPCO METAL P-8513 Håndstanse Ikke-gnistrende 1/2 x 6 tommer | AF7LVQ 21XV54 P-8513Aluminium bronse6"1 / 2 "1 044 NOK
AMPCO METAL P-8506 Håndstanse Ikke-gnistrende 1/4 x 4-3/4 tomme | AF7LVR 21XV55 P-8506Aluminium bronse4.75 "1 / 4 "740NOK
AMPCO METAL P-8506L Håndstanse Ikke-gnistrende 1/4 x 6 tommer | AF7LVT 21XV56 P-8506LAluminium bronse6"1 / 4 "785NOK
AMPCO METAL P-8505L Håndstanse Ikke-gnistrende 13/64 x 6 tommer | AF7LVV 21XV58 P-8505LAluminium bronse6"13 / 64 "775NOK
AMPCO METAL P-8512 Håndstanse Ikke-gnistrende 15/32 x 6 tommer | AF7LVW 21XV59 P-8512Aluminium bronse6"15 / 32 "831NOK
AMPCO METAL P-8520 Håndstanse Ikke-gnistrende 25/32 x 7-3/4 tommer | AF7LVX 21XV60 P-8520Aluminium bronse7.75 "25 / 32 "1 688 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL P-8503 Håndstanse gnistfri 1/8 x 4-3/4 tommer
677NOK / enhet