Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL I-3/4D27MM Socket Impact 27mm | AG2YFK 32NK54

AMPCO METAL I-3/4D27MM Sokkel Slagkraft 27mm

På lager
Vare: AG2YFK Modell: I-3/4D27MMKryssref: 32NK54
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
2 067 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishNaturlig
MaterialeNikkel, Aluminium, Bronse
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde1 13 / 16 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse27mm
Sokkeldybde1-13 / 16 "
SokkeltypePåvirkning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSAE eller metriskStørrelseSokkeldybdePris
AMPCO METAL I-3/4D17MM Sokkel Støt 17mm | AG2YEZ 32NK44 I-3 / 4D17MM1.75 "Metric17mm1.75 "1 857 NOK
AMPCO METAL I-3/4D18MM Sokkel Støt 18mm | AG2YFA 32NK45 I-3 / 4D18MM1.75 "Metric18mm1.75 "1 857 NOK
AMPCO METAL I-3/4D19MM Sokkel Støt 19mm | AG2YFB 32NK46 I-3 / 4D19MM1.75 "Metric19mm1.75 "1 857 NOK
AMPCO METAL I-3/4D20MM Sokkel Støt 20mm | AG2YFC 32NK47 I-3 / 4D20MM1.75 "Metric20mm1.75 "1 694 NOK
AMPCO METAL I-3/4D21MM Sokkel Støt 21mm | AG2YFD 32NK48 I-3 / 4D21MM1.75 "Metric21mm1.75 "1 857 NOK
AMPCO METAL I-3/4D22MM Sokkel Støt 22mm | AG2YFE 32NK49 I-3 / 4D22MM1.75 "Metric22mm1.75 "1 743 NOK
AMPCO METAL I-3/4D23MM Sokkel Støt 23mm | AG2YFF 32NK50 I-3 / 4D23MM1.75 "Metric23mm1.75 "1 717 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL I-3/4D27MM Sokkel Slagkraft 27mm
2 067 NOK / enhet