Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL DW-1/4D5.5MM dypbrønnsokkel 5-1/2mm metrisk | AG2YBW 32NJ64

AMPCO METAL DW-1/4D5.5MM dypbrønnsokkel 5-1/2mm metrisk

På lager
Vare: AG2YBW Modell: DW-1/4D5.5MMKryssref: 32NJ64

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 304 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeep Well Socket
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishNaturlig
MaterialeAluminium bronse
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde1 15 / 16 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse5.5
Sokkeldybde1-15 / 16 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0338
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)4.92
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
AMPCO METAL DW-1/4D4MM dypbrønnsokkel 4mm metrisk | AG2YBT 32NJ61 DW-1 / 4D4MM4mm1 206 NOK
AMPCO METAL DW-1/4D4.5MM dypbrønnsokkel 4-1/2mm metrisk | AG2YBU 32NJ62 DW-1 / 4D4.5MM4.51 298 NOK
AMPCO METAL DW-1/4D5MM dypbrønnsokkel 5mm metrisk | AG2YBV 32NJ63 DW-1 / 4D5MM5"1 304 NOK
AMPCO METAL DW-1/4D6MM dypbrønnsokkel 6mm metrisk | AG2YBX 32NJ65 DW-1 / 4D6MM61 298 NOK
AMPCO METAL DW-1/4D7MM dypbrønnsokkel 7mm metrisk | AG2YBY 32NJ66 DW-1 / 4D7MM7mm1 304 NOK
AMPCO METAL DW-1/4D8MM dypbrønnsokkel 8mm metrisk | AG2YBZ 32NJ67 DW-1 / 4D8MM81 299 NOK
AMPCO METAL DW-1/4D9MM dypbrønnsokkel 9mm metrisk | AG2YCA 32NJ68 DW-1 / 4D9MM91 329 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL DW-1/4D5.5MM dypbrønnsokkel 5-1/2mm metrisk
1 304 NOK / enhet