Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL C-12A håndmeisel 7/16 tommer x 5-3/4 tommer | AD9GEM 4RPP5

AMPCO METAL C-12A håndmeisel 7/16 tommer x 5-3/4 tommer

På lager
Vare: AD9GEM Modell: C-12AKryssreferanse: 4RPP5
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
561NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndmeisel
Hex3 / 8 "
Lengde5.75 "
MaterialeAluminium bronse
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse7 / 16 "
typenIkke gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8205306000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHexLengdeMaterialeTips størrelsePris
AMPCO METAL C-21 håndmeisel 7/8 tommer x 12 tommer | AD9GEN 4RPP6 C-213 / 4 "12 "Aluminium bronse7 / 8 "901NOK
AMPCO METAL C-23 håndmeisel 1 tomme x 18 tommer. | AF7LTE 21XV02 C-231"18 "Nikkel Aluminium Bronse1"2 167 NOK
AMPCO METAL C-24 håndmeisel 1 tomme x 30 tommer. | AF7LTF 21XV03 C-247 / 8 "30 "Nikkel Aluminium Bronse1"3 503 NOK
AMPCO METAL C-19 håndmeisel 2 tommer x 10-5/8 tommer | AF7LTG 21XV04 C-191.25 "10.625 "Nikkel Aluminium Bronse2"2 488 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL C-12A håndmeisel 7/16 tommer x 5-3/4 tommer
561NOK / enhet