Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN LAMPRETIPS 71369813 Dysestørrelse 1.4mm | AG9TVV 22HJ44

AMERICAN TORCH TIP 71369813 Dysestørrelse 1.4 mm

På lager
Vare: AG9TVV Modell: 71369813Kryssref: 22HJ44
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
367NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMunnstykke
Størrelse1.4mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsStørrelsetypenpk. Antall.Pris
AMERICAN LAMPLETIPS 120281 Munnstykke Pac 121 (goug) - Pakke med 5 | AD4KHB 41R688 120281---5581NOK
AMERICAN LAMPRETIPS 120607ATTC Munnstykke Pmx900 Hypertherm 900 - Pakke med 5 | AD4KKA 41R746 120607ATTC---5701NOK
AMERICAN LAMPRETIPS 220064 Munnstykke T100 Ekstern Powermax 1650 - Pakke med 5 | AD4KUM 41T027 220064---5579NOK
AMERICAN LAMPELTIPS 220480 Munnstykke Powermax 30 Hypertherm Hpr - Pakke med 5 | AD4KXR 41T107 220480---5367NOK
AMERICAN LAMPELTIPS 21-37 munnstykke Tweco 3/8 tommer - pakke med 2 | AD6FYP 45G137 21-37--3 / 8 "2241NOK
AMERICAN LAMPRETIP 21T-37 dyse konisk 3/8 tommer Tweco - pakke med 2 | AD6FYV 45G144 21T-37--Konisk 3/8 "2467NOK
AMERICAN LAMPRETIP 22-37-SS munnstykke 3/8 tommer Short Stop Tweco - Pakke med 2 | AD6FYX 45G146 22-37-SS--Justerbar 3/8 "kort stopp276NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 71369813 Dysestørrelse 1.4 mm
367NOK / enhet