Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN LIGHT TIP 63-1168 Kontaktspiss .068/.078 tommer - pakke med 10 | AD6PVN 46Z704

AMERICAN TORCH TIP 63-1168 Kontakt tips .068 / .078 tommer - pakke med 10

På lager
Vare: AD6PVN Modell: 63-1168Kryssreferanse: 46Z704
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
369NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontakt Tips
Ledningsstørrelse0.068 / 0.078 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)0.81
HS kode8515902000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenLedningsstørrelsepk. Antall.Pris
AMERICAN LIGHT TIP 140-0008 Kontakttips 0.023 Bzl - Pakke med 10 | AD6FNX 45F820 140-0008-0.023 "1-
RFQ
AMERICAN LIGHT TIP 140-0169 Kontaktspiss .035 M6 Cu Bzl - Pakke med 10 | AD6FPB 45F825 140-0169-.035 M6 Cu10183NOK
AMERICAN LIGHT TIP 140-0172 Kontaktspiss .035 M6 Hard Bzl - Pakke med 10 | AD6FPC 45F826 140-0172-.035 M6 Hard10420NOK
AMERICAN LIGHT TIP 140-0177 Kontaktspiss .035 M6 Cu Bzl - Pakke med 10 | AD6FPD 45F828 140-0177-.035 M6 Cu10140NOK
AMERICAN LIGHT TIP 140-0214 Kontaktspiss .035 M8 Cu Bzl - Pakke med 10 | AD6FPE 45F830 140-0214-.035 M8 Cu10273NOK
AMERICAN LIGHT TIP 140-0217 Kontaktspiss .035 M8 Hard Bzl - Pakke med 10 | AD6FPF 45F831 140-0217-.035 M8 Hard10411NOK
AMERICAN LIGHT TIP 140-0253 Kontaktspiss 0.04 Bzl - Pakke med 10 | AD6FPJ 45F834 140-0253-0.04 "1-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 63-1168 Kontakt tips .068 / .078 tommer - pakke med 10
369NOK / enhet