Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN LIGHT TIP 135-427 Contact Tube Miller Style .030/.036 - Pakke med 10 | AD6QJL 48A176

AMERICAN TORCH TIP 135-427 Kontaktrør Miller Style .030 / .036 - Pakke med 10

På lager
Vare: AD6QJL Modell: 135-427Kryssreferanse: 48A176
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
225NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontakt rør
Ledningsstørrelse0.030 / 0.036 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode8515902000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstørrelsepk. Antall.Pris
AMERICAN LORCH TIP 135-424 Contact Tube Miller .045/.047/.061 - Pakke med 10 | AD6QJH 48A173 135-4240.045 / 0.047 / 0.061 "10197NOK
AMERICAN LIGHT TIP 135-425 Contact Tube Miller Style .062/.081 - Pakke med 10 | AD6QJJ 48A174 135-4250.062 / 0.081 "1-
RFQ
AMERICAN LIGHT TIP 135-426 Contact Tube Miller Style .062/.073 - Pakke med 10 | AD6QJK 48A175 135-4260.062 / 0.073 "1-
RFQ
AMERICAN LIGHT TIP 135-428 Contact Tube Miller Style .030/.041 - Pakke med 10 | AD6QJM 48A177 135-4280.030 / 0.041 "10248NOK
AMERICAN LIGHT TIP 135-429 Contact Tube Miller .045/.047/.052 - Pakke med 10 | AD6QJN 48A178 135-4290.045 / 0.047 / 0.052 "1-
RFQ
AMERICAN LIGHT TIP 135-430 Contact Tube Miller Style .035/.052 - Pakke med 10 | AD6QJP 48A179 135-4300.035 / 0.052 "10213NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 135-427 Kontaktrør Miller Style .030 / .036 - Pakke med 10
225NOK /pakke