Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN LAMPLETIPS 001-0137 Gasskopp #6 3/8in - Pakke med 2 | AD6QKT 48A215

AMERICAN TORCH TIP 001-0137 Gas Cup # 6 3/8 '' - pakke med 2

På lager
Vare: AD6QKT Modell: 001-0137Kryssreferanse: 48A215
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
402NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBensinkopp
typen# 6 x 3/8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.44
HS kode8515902000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenpk. Antall.Pris
AMERICAN LAMPLETIPS 001-0138 Gasskopp #8 x 1/2 tomme - pakke med 2 | AD6QKU 48A216 001-0138# 8 x 1/2 "2399NOK
AMERICAN LAMPLETIPS 001-0139 Gasskopp #10 x 5/8 tommer - Pakke med 2 | AD6QKV 48A217 001-0139# 10 x 5/8 "2481NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 001-0137 Gas Cup # 6 3/8 '' - pakke med 2
402NOK /pakke