AMERICAN DRILL BUSHING 29860 Hoist Ring, 11000Kg Load Capacity, M64x6.0 Thread Size, 1423.7 Nm Torque | CD6KHZ

ADB TALJERINGER MFG. 29860 Heisering, 11000 kg lastekapasitet, M64x6.0 gjengestørrelse, 1423.7 Nm dreiemoment

På lager
Vare: CD6KHZ Modell: 29860

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

60 327 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisring
Innvendig lengde203.3 mm
Innvendig bredde146.1 mm
Lastekapasitet11000Kg
MaterialeRustfritt stål
Bevegelse360 grader Svinger, 180 grader. Pivoter
Total høyde530.5 mm
System for målingMetric
Tykkelse57.2 mm
tråd Lengde102 mm
TrådstørrelseM64x6.0
moment~~POS=TRUNC1423.7 Nm
Bredde296.4 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.4515
Skipets høyde (cm)53.16
Skipets lengde (cm)29.74
Skipets bredde (cm)6.4
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCBreddeInnvendig breddetråd LengdeInnvendig lengdeTotal høydePris
AMERICAN DRILL BUSHING 29808 Heisering, 200Kg Lastekapasitet, M8x1.25 Gjengestørrelse, 4.75 Nm Moment | CD6KHD 29808200KgM8x1.254.75 Nm46.7 mm19.1 mm17mm32.1 mm84.8 mm3 729 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 29810 Heisering, 225Kg Lastekapasitet, M10x1.5 Gjengestørrelse, 8 Nm Moment | CD6KHE 29810225KgM10x1.508 Nm46.7 mm19.1 mm17mm30.2 mm84.8 mm3 729 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 29812 Heisering, 525Kg Lastekapasitet, M12x1.75 Gjengestørrelse, 18.5 Nm Moment | CD6KHF 29812525KgM12x1.7518.5 Nm89.4 mm38 mm19mm59.4 mm140.4 mm4 512 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 29814 Heisering, 525Kg Lastekapasitet, M12x1.75 Gjengestørrelse, 18.5 Nm Moment | CD6KHG 29814525KgM12x1.7518.5 Nm89.4 mm38 mm19mm108.6 mm189.6 mm5 153 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 29816 Heisering, 950Kg Lastekapasitet, M16x2.0 Gjengestørrelse, 40 Nm Moment | CD6KHH 29816950KgM16x2.0040 Nm89.4 mm38 mm24mm55.4 mm145.4 mm4 512 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 29818 Heisering, 950Kg Lastekapasitet, M16x2.0 Gjengestørrelse, 40 Nm Moment | CD6KHJ 29818950KgM16x2.0040 Nm89.4 mm38 mm24mm104.4 mm194.6 mm5 355 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 29820 Heisering, 1100Kg Lastekapasitet, M20x2.5 Gjengestørrelse, 67.5 Nm Moment | CD6KHK 298201100KgM20x2.5067.5 Nm89.4 mm38 mm30mm51.4 mm151.4 mm4 588 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADB TALJERINGER MFG. 29860 Heisering, 11000 kg lastekapasitet, M64x6.0 gjengestørrelse, 1423.7 Nm dreiemoment
60 327 NOK / enhet