Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN DRILL BUSHING 29816 Heisering, 950Kg Lastekapasitet, M16x2.0 Gjengestørrelse, 40 Nm Moment | CD6KHH

ADB TALJERINGER MFG. 29816 Heisering, 950 kg lastekapasitet, M16x2.0 gjengestørrelse, 40 Nm dreiemoment

På lager
Vare: CD6KHH Modell: 29816
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
4 512 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisring
Innvendig lengde55.4 mm
Innvendig bredde38 mm
Lastekapasitet950Kg
MaterialeRustfritt stål
Bevegelse360 grader Svinger, 180 grader. Pivoter
Total høyde145.4 mm
System for målingMetric
Tykkelse19 mm
tråd Lengde24mm
TrådstørrelseM16x2.00
moment~~POS=TRUNC40 Nm
Bredde89.4 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)14.63
Skipets lengde (cm)9.04
Skipets bredde (cm)6.4
OpprinnelseslandUS

Egenskaper:

  • Materiale: 300-serien rustfritt stål
  • Designfaktor: 5:1, Heiseringer beholder samme nominelle belastning fra 0 til 90 grader fra boltaksen, Standard toleranse ± 030 tommer med mindre annet er spesifisert
  • Bevegelsesområde: Sving 360°, sving 180° under belastning
  • Spesifikasjoner: NDT: 100 % flytende penetrant testet i henhold til ASTM E1417, renseprosess: ren og passiver i henhold til ASTM A967, QQ-P-35 TYPE II
  • Typiske bruksområder: Bruk rustfritt for korrosive, kryogene eller høye temperaturmiljøer
  • 150 % prøvebelastning testet
  • Individuelt serienummerert
  • Alle dimensjoner er omtrentlige – variasjoner påvirker ikke bruk eller designfaktor.

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCBreddeInnvendig breddetråd LengdeInnvendig lengdeTotal høydePris
AMERICAN DRILL BUSHING 29808 Heisering, 200Kg Lastekapasitet, M8x1.25 Gjengestørrelse, 4.75 Nm Moment | CD6KHD 29808200KgM8x1.254.75 Nm46.7 mm19.1 mm17mm32.1 mm84.8 mm3 729 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 29810 Heisering, 225Kg Lastekapasitet, M10x1.5 Gjengestørrelse, 8 Nm Moment | CD6KHE 29810225KgM10x1.508 Nm46.7 mm19.1 mm17mm30.2 mm84.8 mm3 729 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 29812 Heisering, 525Kg Lastekapasitet, M12x1.75 Gjengestørrelse, 18.5 Nm Moment | CD6KHF 29812525KgM12x1.7518.5 Nm89.4 mm38 mm19mm59.4 mm140.4 mm4 512 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 29814 Heisering, 525Kg Lastekapasitet, M12x1.75 Gjengestørrelse, 18.5 Nm Moment | CD6KHG 29814525KgM12x1.7518.5 Nm89.4 mm38 mm19mm108.6 mm189.6 mm5 153 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 29818 Heisering, 950Kg Lastekapasitet, M16x2.0 Gjengestørrelse, 40 Nm Moment | CD6KHJ 29818950KgM16x2.0040 Nm89.4 mm38 mm24mm104.4 mm194.6 mm5 355 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 29820 Heisering, 1100Kg Lastekapasitet, M20x2.5 Gjengestørrelse, 67.5 Nm Moment | CD6KHK 298201100KgM20x2.5067.5 Nm89.4 mm38 mm30mm51.4 mm151.4 mm4 588 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 29821 Heisering, 1100Kg Lastekapasitet, M20x2.5 Gjengestørrelse, 67.5 Nm Moment | CD6KHL 298211100KgM20x2.5067.5 Nm89.4 mm38 mm30mm100.6 mm200.6 mm5 241 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADB TALJERINGER MFG. 29816 Heisering, 950 kg lastekapasitet, M16x2.0 gjengestørrelse, 40 Nm dreiemoment
4 512 NOK / enhet