Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX VR5BT spenningsregulator, konverterer 24VAC / VDC til 12VDC @ 3A | AF2JXV 6UKP6

ALTRONIX VR5BT spenningsregulator, konverterer 24VAC / VDC til 12VDC @ 3A

På lager
Vare: AF2JXV Modell: VR5BTKryssreferanse: 6UKP6
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
1 031 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpenningsregulator
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)1
Kapslingshøyde (in.)3.75
Kabinettbredde (in.)2.5
FinishSvart
Inngangsspenning24VAC eller 24VDC
MaterialePlast
Antall utganger1
Utgangsstrøm3 Amps
UnderkategoriStrømkonverteringsmodul
typenInnendørs modul
Spenningsutgang12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode8504409580
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX VR5BT spenningsregulator, konverterer 24VAC / VDC til 12VDC @ 3A
1 031 NOK / enhet