REELCRAFT S601017-70 Slange, indre diameter 3/8 tomme, slangelengde 70 fot | BT8DLB

REELCRAFT S601017-70 slange, indre diameter 3/8 tommer, slangelengde 70 fot

Vare: BT8DLB Modell: S601017-70
1 416 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlange
Sluttmontering 11/4 "NPT (M)
Sluttmontering 21/2 "NPT (M)
Slange-ID3 / 8 "
Slangelengde 70ft.
SlangematerialePVC
SlangetypeLuft / vann
Maks. Temp.150 grader F.
Trykk300 psi
Vekt7.9 lbs.

Produktdetaljer:

,Reelcrafts lavtrykks, PVC nylon fletteslange for luft- eller vannapplikasjoner. Pass på at det nødvendige arbeidstrykket ikke overskrider klassifiseringen som er oppført i diagrammet; det maksimale trykket som er oppført i diagrammet er 70 °F.,

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT S601017-70 slange, indre diameter 3/8 tommer, slangelengde 70 fot
1 416 NOK / enhet