Altronix SMP5 strømforsyning gir regulert strøm ved flere spenningsalternativer, inkludert 6VDC, 12VDC eller 24VDC, alt med en maksimal strømutgang på 4A. Denne strømforsyningen er ideell for elektroniske og sikkerhetsapplikasjoner som krever pålitelige og stabile strømkilder.
Egenskaper:
- Altronix SMP5 strømforsyning har allsidig spenningskonvertering, som lar brukere velge 6VDC, 12VDC eller 24VDC utganger, noe som gjør den tilpasbar til ulike elektroniske enheter.
- Denne strømforsyningsladeren tilbyr en robust 4A strømforsyning, som sikrer tilstrekkelig strøm for krevende applikasjoner som tilgangskontroll, sikkerhet og CCTV-systemer.
- Den leveres med en innebygd lader for forseglede blysyre- eller gelbatterier, som gir reservestrømstøtte under strømbrudd.
- Denne enheten tilbyr filtrerte og elektronisk regulerte utganger, som sikrer en stabil og ren strømforsyning til tilkoblet tilbehør.
- Den har beskyttelsesmekanismer for kortslutning og termisk overbelastning, noe som øker sikkerheten og levetiden til tilkoblede enheter.
- Denne strømforsyningen gir null spenningsfall når du bytter til batteribackup, og sikrer sømløs drift under strømbrudd.
- Den er designet med en ekstremt kompakt formfaktor, noe som gjør den egnet for plassbegrensede installasjoner, og den inkluderer batteriledninger for praktisk oppsett.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Kan jeg bruke SMP5-strømforsyningen for 6VDC, 12VDC og 24VDC-applikasjoner samtidig?
A. Nei, SMP5 er konfigurert til å gi en enkelt utgangsspenning om gangen, valgbar blant de tre alternativene.
Q. Hvilke typer batterier er kompatible med den innebygde laderen for batteribackup?
A. Den innebygde laderen er kompatibel med forseglede blysyre- eller gel-batterier, og gir fleksibilitet ved valg av reservestrømkilde.
Spørsmål. Er det LED-indikatorer for å overvåke statusen til SMP5-strømforsyningsladeren?
A. Ja, SMP5-strømforsyningen er utstyrt med LED-indikatorer for AC-inngang og DC-utgang, slik at brukerne enkelt kan overvåke statusen til strømforsyningen.