Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX DPS1 Din Mount P/s- 6/12vdc@1.2a 24vdc@750ma | AD9KWM 4TFR7

ALTRONIX DPS1 Din Mount P/s- 6/12vdc@1.2a 24vdc@750ma

På lager
Vare: AD9KWM Modell: DPS1Kryssref: 4TFR7

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
520NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDin-feste P/S- 6/12 VDC@1.2A, 24 VDC@750Ma
Nødvendige batterierNei
Høyde1.5 "
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning12 VAC til 28 VAC
Lengde3"
MaterialeFenol eller glassfiber
Antall utganger6 VDC/12 VDC/24 VDC
Utgangsstrøm6 VDC/12 VDC @ 1.2A, 24 VDC @ 750mA
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenDin Rail strømforsyning / lader
Spenningsutgang6 VDC/12 VDC/24 VDC
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1282
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode8504409510
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX DPS1 Din Mount P/s- 6/12vdc@1.2a 24vdc@750ma
520NOK / enhet