Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX CAB4-kabinett passer til 1- 12ah batteri | AD9KWC 4TFP7

ALTRONIX CAB4-kabinett passer til 1-12ah batteri

På lager
Vare: AD9KWC Modell: CAB4Kryssreferanse: 4TFP7
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
898NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKapsling passer til 1- 12 Ah batteri
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)4.50
Kapslingshøyde (in.)5.62
Kabinettbredde (in.)7.00
Finishgrå
MaterialeStål
UnderkategoriKabinett
typenKabinett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395
Skipets høyde (cm)17.15
Skipets lengde (cm)18.42
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8538908080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX CAB4-kabinett passer til 1-12ah batteri
898NOK / enhet