Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX AL624 lineær strømforsyningslader, 6 / 12 / 24VDC @ 1.2A, 3 i lengde | AD9KMH 4TEU5

ALTRONIX AL624 lineær strømforsyningslader, 6 / 12 / 24VDC @ 1.2A, 3 i lengde

På lager
Vare: AD9KMH Modell: AL624Kryssref: 4TEU5
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
261NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning 6/12/24 VDC @ 1.2A
Nødvendige batterierNei
Høyde1.5 "
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning12/16.5/24 VAC
Lengde3"
MaterialeFenol eller glassfiber
Antall utganger6 VDC eller 12 VDC eller 24 VDC
Utgangsstrøm6 VDC eller 12 VDC @ 1.2A / 24 VDC @ 750mA
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenStrømforsyning / lader
Spenningsutgang6 VDC eller 12 VDC eller 24 VDC
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8504409540
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Generell strømforsyning til strømsikkerhet, CCTV og tilgangskontrollenheter; konverterer lavspent AC-inngang til DC-utgang
    • Har en innebygd lader for forseglede batterier, automatisk overgang til standby-batteri og strøm-LED-indikatorer
    • Inngang: 16 til 24 VAC
    • Utgang: valgbar 6/12 VDC @ 1.2 A eller 24 VDC @ 0.75 A.
    • Driftstemperatur: 0 til 49 grader C (32 til 120 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellSakInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)LengdeMaterialeAntall utgangerUtgangsstrømUnderkategoriPris
ALTRONIX AL100UL Strømforsyning 12vdc | AD9KHN 4TEF7 AL100ULStrømforsyning 12 VDC @ 750Ma3.508.50-Stål12 VDC750mAStrømforsyning / lader1 591 NOK
ALTRONIX AL1024ULXPD16 strømforsyning / lader, seksten 24VDC sikringsbeskyttede utganger | AD9KJH 4TEH7 AL1024ULXPD16Strømforsyning 16 Sikring 24 VDC @ 10A4.5015.5-Stål24 VDC10AStrømforsyning / lader6 052 NOK
ALTRONIX AL1024ULXPD4 strømforsyningslader, 4 sikringsutganger, 32 til 120 grader F | AD9KJK 4TEH9 AL1024ULXPD4Strømforsyning 4 Sikring 24 VDC @ 10A4.5015.5-Stål24 VDC10AStrømforsyning / lader5 638 NOK
ALTRONIX AL1024ULXPD8 Strømforsyningslader, 8 sikringsutganger, 24VDC @ 10A | AD9KJM 4TEJ2 AL1024ULXPD8Strømforsyning 8 Sikring 24 VDC @ 10A4.5015.5-Stål24 VDC10AStrømforsyning / lader5 699 NOK
ALTRONIX AL201UL Strømforsyning 12/24dc @ 1.75a | AD9KKD 4TEK8 AL201ULStrømforsyning 12 / 24Dc @ 1.75A3.508.50-Stål12 VDC eller 24 VDC1.75AStrømforsyning / lader2 148 NOK
ALTRONIX AL201ULB Strømforsyning 12/24vdc 1.75a | AD9KKE 4TEK9 AL201ULBStrømforsyning 12/24 VDC 1.75A--4.6 "Fenol eller glassfiber12 VDC eller 24 VDC1.75AStrømforsyning / lader1 312 NOK
ALTRONIX AL400UL Strømforsyning / Lader, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Utgang | AD9KKU 4TEN4 AL400ULStrømforsyning 12 / 24Dc @ 4A7.7512.25-Stål12 VDC eller 24 VDC12 VDC @ 4A eller 24 VDC @ 3AStrømforsyning / lader3 486 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX AL624 lineær strømforsyningslader, 6 / 12 / 24VDC @ 1.2A, 3 i lengde
261NOK / enhet