ALTA 7062-A brannslukningsskap Satin Halvinnfelt | AH9NKP 40LU23

ALTA 7062-A brannslukningsskap Satin Halvinnfelt

På lager
Vare: AH9NKP Modell: 7062-AKryssreferanse: 40LU23

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 759 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannslukningsskap
SkapfargeRustfritt stål
Kabinett MaterialeKaldvalset ark
Kapasitet10 lb.
Dybde5.75 "
Høyde26.75 "
Innendørs / utendørsinnendørs
MonteringsstilSemi innfelt
Veggåpningsdybde4"
Veggåpningshøyde25 "
Veggåpningsbredde10 "
Bredde11.75 "
Window ColorFjern
VindusmaterialeHerdet glass

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.4865
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)73.15
Skipets bredde (cm)31.75
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkapfargeKapasitetDybdeHøydeMonteringsstilBreddeVindusmaterialePris
ALTA 7064-DV Brannslukningsskap 27 tommer Høyde Satin | AH9NKK 40LU19 7064-DVRustfritt stål10 lb.6"27 "Overflatemontert11.5 "Herdet glass2 102 NOK
ALTA 7059-DV brannslukningsskap 20-1/2 tommers høyde rustfritt stål | AH9NKQ 40LU24 7059-DVRustfritt stål5 lb.6"20.5 "Overflatemontert11.5 "Herdet glass2 019 NOK
ALTA 7058-A brannslukningsskap Satin Halvinnfelt | AH9NKV 40LU30 7058-ARustfritt stål5 lb.5"20.75 "Semi innfelt11.75 "Herdet glass1 675 NOK
ALTA 7008-A brannslukningsskap 5 lb halvt innfelt | AH9NKW 40LU31 7008-AHvit5 lb.5"20.75 "Semi innfelt11.75 "Herdet glass1 297 NOK
ALTA 7022-B Brannslukningsskap Break Glass | AH9NKX 40LU32 7022-BHvit10 lb.5.75 "26.75 "Semi innfelt11.75 "Knuse glass1 514 NOK
ALTA 7009-DV brannslukningsskap 20-1/2 tommers høyde hvit | AH9NKY 40LU34 7009-DVHvit5 lb.6"20.5 "Overflatemontert11.5 "Herdet glass1 485 NOK
ALTA 7024-DV brannslukningsskap 26-1/2 tommers høyde hvit | AH9NKZ 40LU35 7024-DVHvit10 lb.6"26.5 "Overflatemontert11.5 "Herdet glass1 439 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTA 7062-A brannslukningsskap Satin Halvinnfelt
1 759 NOK / enhet