Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 88310-05 Union Y Messing Push-fit 5/16 tommer Pk5 | AG2NLQ 31TT89

ALPHA FITTINGS 88310-05 Union Y Messing Push-fit 5/16 tomme Pk5

På lager
Vare: AG2NLQ Modell: 88310-05Kryssreferanse: 31TT89
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
999NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion Y
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialNikkelbelagt messing
FARGESølv
SamsvarROHS, RAEE / WEEE
TilkoblingstypePush-Fit
PakningsmaterialeBuna N
Maks. Press250 psi
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Tube Size5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2272
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7412200000

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Rustfritt stål gripespenning

Produktvarianter

ProduktModellTube Sizepk. Antall.Pris
ALPHA FITTINGS 88310-02 Union Y Messing Push-fit 1/8 tommer Pk5 | AG2NLM 31TT86 88310-021 / 8 "5783NOK
ALPHA FITTINGS 88310-53 Union Y Messing Push-fit 5/32 tommer Pk5 | AG2NLN 31TT87 88310-535 / 32 "5925NOK
ALPHA FITTINGS 88310-04 Union Y Messing Push-fit 1/4 tomme Pk5 | AG2NLP 31TT88 88310-041 / 4 "51 011 NOK
ALPHA FITTINGS 88310-06 Union Y Messing Push-fit 3/8 tommer Pk5 | AG2NLR 31TT90 88310-063 / 8 "51 806 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 88310-05 Union Y Messing Push-fit 5/16 tomme Pk5
999NOK /pakke