Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 88050-53 Bulkhead Union Messing Push-fit 5/32 tommer Pk5 | AG2NMK 31TT81

ALPHA FITTINGS 88050-53 Bulkhead Union Messing Push-fit 5/32 tommer Pk5

På lager
Vare: AG2NMK Modell: 88050-53Kryssreferanse: 31TT81

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

634NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkottunion
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialNikkelbelagt messing
FARGESølv
SamsvarROHS, RAEE / WEEE
TilkoblingstypePush-Fit
PakningsmaterialeBuna N
Hex størrelse17mm
Maks. Press250 psi
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Tube Size5 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1192
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7412200000

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Rustfritt stål gripespenning

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseTube Sizepk. Antall.Pris
ALPHA FITTINGS 88050-02 Bulkhead Union Messing Push-fit 1/8 tommer Pk5 | AG2NMJ 31TT80 88050-0214mm1 / 8 "5574NOK
ALPHA FITTINGS 88050-05 Bulkhead Union Messing Push-fit 5/16 tommer Pk5 | AG2NML 31TT82 88050-0522mm5 / 16 "5697NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 88050-53 Bulkhead Union Messing Push-fit 5/32 tommer Pk5
634NOK /pakke