Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 88030-06-06 Hunnpipe 3/8 tommers rør/mnpt messing - pakke med 10 | AE9UTE 6MM97

ALPHA FITTINGS 88030-06-06 Hunnpipe 3/8 tommers rør/mnpt messing - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AE9UTE Modell: 88030-06-06Kryssreferanse: 6MM97
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
1 270 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig rør
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeRør x FNPT
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7412200035
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
ALPHA FITTINGS 88030-53-02 Hunnpipe 5/32 tommers rør/fnpt messing - pakke med 10 | AE9URZ 6MM91 88030-53-021 / 8 "5 / 32 "10810NOK
ALPHA FITTINGS 88030-02-02 Hunnpipe 1/8 tommers rør/mnpt messing - pakke med 10 | AE9UTA 6MM93 88030-02-021 / 8 "1 / 8 "10711NOK
ALPHA FITTINGS 88030-04-02 Hunnpipe 1/4 tommers rør/mnpt messing - pakke med 10 | AE9UTB 6MM94 88030-04-021 / 8 "1 / 4 "10769NOK
ALPHA FITTINGS 88030-04-04 Hunnpipe 1/4 tommers rør/mnpt messing - pakke med 10 | AE9UTC 6MM95 88030-04-041 / 4 "1 / 4 "10975NOK
ALPHA FITTINGS 88030-06-04 Hunnpipe 3/8 tommers rør/mnpt messing - pakke med 10 | AE9UTD 6MM96 88030-06-041 / 4 "3 / 8 "101 307 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 88030-06-06 Hunnpipe 3/8 tommers rør/mnpt messing - pakke med 10 stk.
1 270 NOK /pakke